| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1182578 Herst.-Nr.: 2149_08_26396 EAN/GTIN: 4032376036952 |
| |
|
| | |
| mayer sitzmöbel Freischwinger 2149. Stuhltyp: Besucherstuhl. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Gestellfarbe: Silber. Feuerfest: Nein. Fußtyp: Freischwinger. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 380 mm. Breite Sitzfläche: 380 mm. Höhe: 920 mm. Tiefe: 570 mm. Höhe Rückenlehne: 49 mm. Gewicht: 8500 g. Lieferumfang: 1 x Freischwinger-Stuhl. Material: Stoffpolsterung. Selbstmontage: Nein. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 46 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 46 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8500 g | Farbe: | Blau | Höhe: | 920 mm | Breite: | 380 mm | Tiefe: | 570 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl freischwinger leder, freischwinger, besucherstuhl leder |
| | |
| |