Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl mayer sitzmöbel 2008_F3_30485 Stoffpolsterung Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182588
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182588
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182588
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     2008_F3_30485
EAN/GTIN:
     4032376198391
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
mayer sitzmöbel Stuhl 2008. Stuhltyp: Besucherstuhl. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Hellbraun. Grundfarbe: Braun. Gestellfarbe: Schwarz. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Freischwinger. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 530 mm. Breite Sitzfläche: 460 mm. Höhe: 870 mm. Tiefe: 540 mm. Höhe Rückenlehne: 41 mm. Gewicht: 8000 g. Lieferumfang: 1 x Stuhl. Material: Stoffpolsterung. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 47 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 47 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8000 g
Farbe:
Hellbraun
Höhe:
870 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
540 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,83*
€ 346,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,18*
€ 342,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,51*
€ 327,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,45*
€ 324,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.