| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1182595 Herst.-Nr.: 2008_F4_30485 EAN/GTIN: 4032376198438 |
| |
|
| | |
| mayer sitzmöbel Stuhl 2008. Stuhltyp: Besucherstuhl. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Hellbraun. Grundfarbe: Braun. Gestellfarbe: Chrom gebürstet. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Freischwinger. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 530 mm. Breite Sitzfläche: 460 mm. Höhe: 870 mm. Tiefe: 540 mm. Höhe Rückenlehne: 41 mm. Gewicht: 8000 g. Lieferumfang: 1 x Stuhl. Material: Stoffpolsterung. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 47 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 47 mm. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8000 g | Farbe: | Hellbraun | Höhe: | 870 mm | Breite: | 530 mm | Tiefe: | 540 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl freischwinger leder, stapelstuhl, besucherstuhl leder |
| | |
| |