Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl mayer sitzmöbel 2008_V4_26654 Stoffpolsterung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182599
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182599
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182599
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     2008_V4_26654
EAN/GTIN:
     4032376083147
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
mayer sitzmöbel Stuhl 2008. Stuhltyp: Besucherstuhl. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Grau-meliert. Grundfarbe: Grau. Gestellfarbe: Chrom gebürstet. Feuerfest: Nein. Fußtyp: 4 Metallfüße. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 480 mm. Breite Sitzfläche: 460 mm. Höhe: 870 mm. Tiefe: 540 mm. Höhe Rückenlehne: 41 mm. Gewicht: 6400 g. Lieferumfang: 1 x Stuhl. Material: Stoffpolsterung. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 49 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 49 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6400 g
Farbe:
Grau-meliert
Höhe:
870 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
540 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,51*
€ 346,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,28*
€ 344,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,78*
€ 329,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,47*
€ 325,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,93*
€ 283,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.