Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl mayer sitzmöbel 2131_F3_30480 Stoffpolsterung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182616
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182616
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182616
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     2131_F3_30480
EAN/GTIN:
     4032376086681
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
mayer sitzmöbel Stuhl 2131. Stuhltyp: Besucherstuhl. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Grau. Grundfarbe: Grau. Gestellfarbe: Schwarz. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Freischwinger. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 435 mm. Breite Sitzfläche: 420 mm. Höhe: 890 mm. Tiefe: 580 mm. Höhe Rückenlehne: 42 mm. Gewicht: 8300 g. Lieferumfang: 1 x Stuhl. Material: Stoffpolsterung. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 48 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 48 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8300 g
Farbe:
Grau
Höhe:
890 mm
Breite:
435 mm
Tiefe:
580 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,27*
€ 295,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,29*
€ 294,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,59*
€ 241,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.