Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhl mayer sitzmöbel 2131_F3_30487 Stoffpolsterung Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182619
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182619
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182619
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     2131_F3_30487
EAN/GTIN:
     4032376076583
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
mayer sitzmöbel Stuhl 2131. Stuhltyp: Besucherstuhl. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitzrückenlehne: Stoff. Farbe: Anthrazit. Grundfarbe: Grau. Gestellfarbe: Schwarz. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Freischwinger. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 435 mm. Breite Sitzfläche: 420 mm. Höhe: 890 mm. Tiefe: 580 mm. Höhe Rückenlehne: 42 mm. Gewicht: 8300 g. Lieferumfang: 1 x Stuhl. Material: Stoffpolsterung. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 48 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 48 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8300 g
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
890 mm
Breite:
435 mm
Tiefe:
580 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,66*
€ 294,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,89*
€ 293,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.