Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel mayer sitzmöbel 2010_03_30485 PL (Polyester) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182676
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182676
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182676
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     2010_03_30485
EAN/GTIN:
     4032376200926
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel
mayer sitzmöbel Sessel 2010. Stuhltyp: Konferenzstuhl. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Feststehend. Farbe: Hellbraun. Grundfarbe: Braun. Gestellfarbe: Schwarz. Feuerfest: Ja. Fußtyp: Drehbarer Fuß. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 6500 mm. Breite Sitzfläche: 40 mm. Höhe: 820 mm. Tiefe: 650 mm. Höhe Rückenlehne: 410 mm. Gewicht: 10100 g. Lieferumfang: 1 x Sessel. Material: Polyester. Kapazität: 1 Sitzplatz. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Nein. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 420 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 530 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
10100 g
Farbe:
Hellbraun
Höhe:
820 mm
Breite:
6500 mm
Tiefe:
650 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,74*
€ 374,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,71*
€ 367,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,54*
€ 356,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,57*
€ 311,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.