Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sessel mayer sitzmöbel 2009_S3_26652 PL (Polyester) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182706
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182706
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182706
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     2009_S3_26652
EAN/GTIN:
     4032376021040
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Sessel
besuchersessel blau
mayer sitzmöbel Sessel 2009. Stuhltyp: Esszimmerstuhl. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Feststehend. Farbe: Blau-meliert. Grundfarbe: Blau. Gestellfarbe: Schwarz. Feuerfest: Nein. Fußtyp: Drehkreuz aus Kunststoff. GS-geprüfte Sicherheit: Nein. Breite: 5800 mm. Breite Sitzfläche: 40 mm. Höhe: 840 mm. Tiefe: 570 mm. Höhe Rückenlehne: 410 mm. Gewicht: 8800 g. Lieferumfang: 1 x Sessel. Material: Polyester. Kapazität: 1 Sitzplatz. Selbstmontage: Ja. Stapelbar: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Tragkraft (maximal): 120 kg. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 470 mm. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 470 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8800 g
Farbe:
Blau-meliert
Höhe:
840 mm
Breite:
5800 mm
Tiefe:
570 mm
Weitere Suchbegriffe: besuchersessel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,67*
€ 404,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,62*
€ 400,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,21*
€ 389,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,20*
€ 384,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,32*
€ 335,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.