| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1182770 Herst.-Nr.: 34643019 EAN/GTIN: 3384126430192 |
| |
|
| | |
| MAPA Professional Arbeitshandschuhe 34643019. Material: Nitril. Produktlinie: Krytech 643. Breite: 170 mm. Gewicht: 59 g. Größe: 9. Farbe: Schwarz. Einweg: Nein. Empfohlene industrielle Nutzung: Automobil- und Maschinenbauindustrie, Glasindustrie, Fertigung, industrielle Wartung, Weiße Ware. Empfohlene Waschart: Maschinenwäsche. Geschlecht: Unisex. Leicht gepudert: Nein. Lieferumfang: 1 x Paar Arbeitshandschuhe. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 59 g | Farbe: | Schwarz | Breite: | 170 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 48 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,59* | € 8,26* | | | | | 16 Tage | | | 48 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 7,42* | € 9,68* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,22* | € 10,40* | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,99* | ab € 8,63* | € 10,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 7,63* | € 10,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|