Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adoc by AURORA Notizbuch Kariert Kunststoff aus Meeresabfällen Softcover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182806
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182806
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182806
Hersteller:
     Aurora Productions
Herst.-Nr.:
     3055.200
EAN/GTIN:
     5411028032723
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Adoc Notizbuch 3055.200. Bindungstyp: Klickspiralen. Farbe: Weiß. Einbandart: Softcover. Löschbar: Ja. Höhe: 213 mm. Lieferumfang: 1 x Notizbuch. Rand: Ja. Material Einband: Kunststoff aus Meeresabfällen. Modellnummer: 3055.200. Anzahl Seiten: 144. Seiten pro Heft: 144. Papierstärke: 90 g/m². Perforationsart: Nicht perforiert. Produktlinie: Adoc by AURORA. Lineatur: Kariert. Gewicht: 265 g. Breite: 169 mm. Abmessungen 2: 16,9 x 21,3 cm (B x H).
Weitere Informationen:
Gewicht:
265 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
213 mm
Breite:
169 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.