Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftband 5DY45015-WT ABS Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182962
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182962
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182962
Hersteller:
     Ninestar
Herst.-Nr.:
     5DY45015-WT
EAN/GTIN:
     6941881235294
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Markenlos Schriftband. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Kompatibel mit: Label-Manager-160/210D/260P-Label-Manager-360D/420P-RHINO-4200/5200-Label-Manager-500TS/450D-Label-Manager-PC-RHINO-6000-Label-Manager-PnP. Original-Hersteller-Nr.: 45015/S0720550. Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol). Selbsthaftend: Ja. Aufkleber repositionierbar: Nein. Bedruckbar: Ja. Beschriftbar: Nein. Schriftbandfarbe: Weiß. Druckfarbe: Rot. Grundfarbe: Mehrfarbig. Lagen: 1-lagig. Oberfläche: Kleberücken. Bandbreite: 12 mm. Bandlänge: 7000 mm. Höhe: 16 mm. Tiefe: 68 mm. Gewicht: 33 g. Lieferumfang: 1 x Schriftband.
Weitere Informationen:
Gewicht:
33 g
Farbe:
Rot
Höhe:
16 mm
Breite:
63 mm
Tiefe:
68 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.