Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank Kerkmann 13443110 Form 4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183483
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183483
Artikel-Nr.:
     94QG7-1183483
Herst.-Nr.:
     13443110
EAN/GTIN:
     4044917423558
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Kerkmann Schrank. Produktlinie: Form 4. Material: Holz. Farbe: Weiß. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 760 mm. Tiefe: 360 mm. Breite: 800 mm. Gewicht: 18700 g. Höhenverstellbares Regal: Nein. Regale: Inklusive. Regalfarbe: Weiß. Tragkraft (maximal): 25 kg. Türen: Optional. Selbstmontage: Ja. Lieferumfang: 1 x Schrank, Regalbretter.
Weitere Informationen:
Gewicht:
18700 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
760 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
360 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 121,84*
€ 161,47*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 129,24*
€ 164,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 145,73*
€ 190,43*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461850
ab € 93,03*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461213
ab € 92,84*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461112
ab € 93,00*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461010
ab € 92,93*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455513
ab € 104,53*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445512
ab € 104,93*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454810
ab € 104,51*
Sonstiges
k.A.
4613
ab € 106,98*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455682
ab € 121,90*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445013
ab € 91,08*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454610
ab € 91,28*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454382
ab € 136,48*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455850
ab € 92,86*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454213
ab € 92,95*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13444012
ab € 93,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.