Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Stehschreibtisch Kerkmann 11466011 Eckschreibtisch Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183537
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183537
Artikel-Nr.:
     94QG7-1183537
Herst.-Nr.:
     11466011
EAN/GTIN:
     4044917440883
Suchbegriffe:
Eckschreibtisch
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch
Kerkmann Sitz-Stehschreibtisch. Produktlinie: Form 4. Materialstärke: 19. Details: Höhenverstellbar 680-760 mm. Form: L-förmig. Farbe: Hellgrau. Gestellfarbe: Weiß. Grundfarbe: Grau. Höhe: 760 mm. Tiefe: 2200 mm. Breite: 2000 mm. Gewicht: 85600 g. Höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Tischform: Eckschreibtisch. Tragkraft (maximal): 125 kg. Selbstmontage: Ja. Lieferumfang: 1 x Tischplatte, 1 x Wangenfüße aus Holz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
85600 g
Farbe:
Hellgrau
Höhe:
760 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
2200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,42*
€ 746,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,84*
€ 741,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,43*
€ 719,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,15*
€ 691,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,95*
€ 628,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.