|  |
 |
| Artikel-Nr.: 94QG7-1183739 Herst.-Nr.: 1TEKAMGTYC EAN/GTIN: 8033540637193 |
| |
|
|  |  |
 | Ergonomischer Stuhl Tekna 1TEKAMGTYC. Farbe schwarz. Lieferumfang: 1 x Bürostuhl. Produktlinie: Tekna. Produkttyp: Bürostuhl. Gewicht: 16500 g. Armlehne: 3D-Armlehne. Rückenverstellung: Höhe. Rückenhöhenverstellung: Ja. Sitz-/Rückenbezug des Stuhls: Mesh, Stoff. Stuhltyp: Ergonomischer Bürostuhl. Feuerhemmend: Ja. Mechanismus: Synchronneigung. Sitzwinkelverstellung: Ja. Selbstmontage: Ja. Art der Füße: Starbase, Kunststoff. Rolle: 5. Stuhlnutzung (maximal): 8. Rahmenfarbe: Schwarz. Sitztiefe: 48 cm. Details: Rückenlehne aus schwarzem 100% Polyester Meshf. Stoff Sitz aus 100 Polyestergewebe, M1-zertifizierter Flammschutz, Schwarz. Sitzschaumdichte: 35 kg/m². Lordosenstütze. Nylonbasis, 5 Rollen, ideal für Teppiche oder Fußmatten. Höhenverstellung: 42-54cm. Höhe Rückenlehne: 575. Material: Stoff; Metall; Plastik; Holz. Sitzhöhenverstellung (Maximum): 540. Sitzhöhenverstellung (Minimum): 420. Breite Rückenlehne: 450 mm. Breite Sitzfläche: 500 mm. Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 16500 g | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl |
|  |  |
| |