Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptasche SOCHA SO-DIAMOND-COUTURE-BL Leder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183943
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183943
Artikel-Nr.:
     94QG7-1183943
Hersteller:
     Jürgen Socha
Herst.-Nr.:
     SO-DIAMOND-COUTURE-B
EAN/GTIN:
     4029276049694
SOCHA Laptoptasche. Material: Leder. Echtes Leder: Ja. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Gerätegröße (maximal): 15.6 ". Details: 15,6"-Laptop, 390 x 270 x 40 mm. Breite: 440 mm. Höhe: 315 mm. Tiefe: 130 mm. Innentasche: Ja. Tragkraft (maximal): 5 kg. Lieferumfang: 1 x Laptoptasche.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
315 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,01*
€ 238,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,61*
€ 201,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.