Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptasche SOCHA SO-MIDI-CROCO-BURGUNDY Kunstleder Burgunder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183948
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183948
Artikel-Nr.:
     94QG7-1183948
Hersteller:
     Jürgen Socha
Herst.-Nr.:
     SO-MIDI-CROCO-BURGUN
EAN/GTIN:
     4029276049670
SOCHA Laptoptasche. Material: Kunstleder. Echtes Leder: Nein. Farbe: Burgunder. Grundfarbe: Rot. Gerätegröße (maximal): 14 ". Details: 14"-Laptop, 340 x 230 x 30 mm. Breite: 390 mm. Höhe: 290 mm. Tiefe: 120 mm. Innentasche: Ja. Tragkraft (maximal): 5 kg. Lieferumfang: 1 x Laptoptasche.
Weitere Informationen:
Farbe:
Burgunder
Höhe:
290 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,58*
€ 126,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.