Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptoptasche SOCHA SO-BB-RED-STRIPE-17 Kunstleder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183952
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183952
Artikel-Nr.:
     94QG7-1183952
Hersteller:
     Jürgen Socha
Herst.-Nr.:
     SO-BB-RED-STRIPE-17
EAN/GTIN:
     4029276049618
SOCHA Laptoptasche. Material: Kunstleder. Echtes Leder: Nein. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Gerätegröße (maximal): 17.3 ". Details: 17,3"-Laptop, 430 x 290 x 40 mm. Breite: 440 mm. Höhe: 320 mm. Tiefe: 140 mm. Innentasche: Ja. Tragkraft (maximal): 5 kg. Lieferumfang: 1 x Laptoptasche.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
320 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,68*
€ 162,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,35*
€ 143,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.