Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1184104 Herst.-Nr.: 1260 EAN/GTIN: 5018505005609 |
| |
|
| | |
| Rapesco Heftklammern 1260. Material: Stahl. Farbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Höhe: 50 mm. Breite: 110 mm. Tiefe: 35 mm. Gewicht: 283 g. Klammergröße: 73/10. Lieferumfang: 2000 x Heftklammern. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 283 g | Farbe: | Silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,32* | € 4,96* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,80* | € 4,96* | | | | | 358 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,06* | € 5,29* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 3,27* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,00164* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|