Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern Rapesco 1261 Stahl Silber 2000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184105
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184105
Artikel-Nr.:
     94QG7-1184105
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     1261
EAN/GTIN:
     5018505005623
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Heftzangen-Heftklammern
Rapesco Heftklammern 1261. Material: Stahl. Farbe: Silber. Grundfarbe: Silber. Höhe: 50 mm. Breite: 110 mm. Tiefe: 40 mm. Gewicht: 320 g. Klammergröße: 73/12. Lieferumfang: 2000 x Heftklammern.
Weitere Informationen:
Gewicht:
320 g
Farbe:
Silber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
358 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,29*
€ 5,73*
€ 5,50*
ab € 2,70*
€ 5,73*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,58*
€ 6,13*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,13*
€ 7,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,81*
€ 5,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,00179* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapesco
1260
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.