Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Lupe Grau, Schwarz MagniView DS-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184215
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184215
Artikel-Nr.:
     94QG7-1184215
Hersteller:
     Carson Optical
Herst.-Nr.:
     DS-36GL
EAN/GTIN:
     0046876777738
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe 90mm
Carson Lupe Magniview DS-36. Material: Kunststoff. Vergrößerung: 2x/4.5x. Linsendurchmesser: 90 mm. Höhe: 195 mm. Breite: 97 mm. Tiefe: 13 mm. Gewicht: 79 g. Farbe: Grau, Schwarz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
79 g
Farbe:
Grau, Schwarz
Höhe:
195 mm
Breite:
97 mm
Tiefe:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: lupe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.