Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1184367 Herst.-Nr.: 13248E EAN/GTIN: 3130630132486 |
| |
|
| | |
| Exacompta Karteikarten. Breite: 150 mm. Tiefe: 212 mm. Höhe: 25 mm. Material: Papier. Farbe: Grün. Format: DIN A5. Gewicht: 700 g. Papiergewicht: 205 g/m². Beschriftbar: Ja. Lineatur: Kariert. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 700 g | Farbe: | Grün | Höhe: | 25 mm | Breite: | 150 mm | Tiefe: | 212 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,87* | € 4,83* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,00* | € 4,91* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,59* | € 5,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 3,48* | € 5,57* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 16,90* | € 23,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|