Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Schreibtischunterlage HO370 Papier Grau,Weiß 59,5 x 41 x 41 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184570
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184570
Artikel-Nr.:
     94QG7-1184570
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     H0370
EAN/GTIN:
     4004360909870
Suchbegriffe:
Papier-Schreibunterlage
Papierschreibunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibtischunterlage Sigel Harmony HO370. Abmessungen: 595x410 mm. Farbe: Weiß, Grau. Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3659 g
Farbe:
Grau,Weiß
Höhe:
410 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
410 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 10,946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,98*
€ 88,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,86*
€ 86,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,50*
€ 82,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,30*
€ 80,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,73*
€ 65,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.