Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teppichreiniger Vanish 3218821 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184676
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184676
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-1184676
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3218821
EAN/GTIN:
     4251758406996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polster-Reiniger
Polsterreiniger
Polsterschaumreiniger
Teppich-Reiniger
Vanish Teppichreiniger 3218821. Lieferumfang: 1 x Teppichreiniger. Bestandteile: Weniger als 5%: aliphatische Kohlenwasserstoffe, anionische Tenside, Polycarboxylate, Phosphate, Duftstoffe. Produkt Typ: Teppichreiniger. Geeignet für: Für Teppiche, Sofas, Autositze und Vorhänge. Fassungsvermögen: 650 ml.
Weitere Informationen:
Gewicht:
583 g
Höhe:
283 mm
Breite:
66 mm
Tiefe:
66 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
136
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 6,20*
€ 7,95*
ab € 4,12*
€ 6,54*
3 Tage
66
€ 5,00*
ab € 5,19*
€ 7,86*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 6,05*
€ 9,05*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
1 Stück enthält 650 Milliliter (ab € 0,00931* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.