Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Maus AC5005 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186304
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1186304
Artikel-Nr.:
     94QG7-1186304
Hersteller:
     Intronics
Herst.-Nr.:
     AC5005
EAN/GTIN:
     8716065490657
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
ACT Maus AC5005. Breite: 550 mm. Farbe: Schwarz. Gewicht: 139 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 310 mm. Lieferumfang: 1 x Mouse. Schnittstellen: USB. Tiefe: 1130 mm. USB: Ja. VE: Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
139 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
310 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
1130 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
10
€ 2,90*
ab € 7,15*
€ 10,52*
€ 3,50*
ab € 20,56*
€ 28,77*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.