Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie Raja FEB05 500 mm x 300 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187108
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187108
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187108
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     FEB05
EAN/GTIN:
     3663777005554
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Raja Stretchfolie FEB05. Farbe: Transparent. Länge: 300000 mm. Länge (m): 300 m. Material: PE (Polyethylen). Materialdicke: 17 Mikron. Gewicht: 2600 g. Breite: 500 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2600 g
Farbe:
Transparent
Breite:
500 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3786
6
€ 9,90*
ab € 11,95*
€ 15,83*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 19,30*
€ 26,13*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.