Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raja Luftpolsterfolie 1.000 mm (B) x 100 m (L) Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187206
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187206
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187206
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     BL100RT
EAN/GTIN:
     3663777193237
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Raja Luftpolsterfolie 1.000 mm (B) x 100 m (L) Transparent
Weitere Informationen:
Gewicht:
4582 g
Farbe:
Transparent
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 23,38*
€ 31,09*
3 Tage
183
€ 9,90*
ab € 32,24*
€ 42,77*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 36,07*
€ 47,41*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.