Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 4360425-105 Natur 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187503
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187503
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187503
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4360425-105
EAN/GTIN:
     4009236128263
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4360425-105. Farbe: Natur. Tiefe: 105 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Jute. Model: 4360425-105. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.278 g. Breite: 4 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.278 g
Farbe:
Natur
Höhe:
43 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 17,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,81*
€ 55,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,32*
€ 55,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,33*
€ 52,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,23*
€ 51,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,55*
€ 49,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,40*
€ 42,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.