Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 4641025-104 Champagner 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187504
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187504
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187504
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4641025-104
EAN/GTIN:
     4009236003133
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4641025-104. Farbe: Champagner. Tiefe: 90 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Acetat. Model: 4641025-104. Produktlinie: Lyon. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.165 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.165 g
Farbe:
Champagner
Höhe:
43 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,87*
€ 27,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,65*
€ 26,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,89*
€ 26,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,75*
€ 24,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,62*
€ 19,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.