Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 4642525-705 Vanille 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187506
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187506
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187506
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4642525-705
EAN/GTIN:
     4009236532527
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4642525-705. Farbe: Vanille. Tiefe: 116 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Acetat. Model: 4642525-705. Produktlinie: Lyon. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.118 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.118 g
Farbe:
Vanille
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
116 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,10*
€ 33,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,84*
€ 33,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,87*
€ 31,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,04*
€ 30,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,62*
€ 24,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.