Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 4644025-104 Champagner 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187507
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187507
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187507
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4644025-104
EAN/GTIN:
     4009236511805
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4644025-104. Farbe: Champagner. Tiefe: 116 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Acetat. Model: 4644025-104. Produktlinie: Lyon. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.165 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.165 g
Farbe:
Champagner
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 4,96*
€ 7,71*
Lager 94QG7
nicht lagernd
2
€ 2,90*
ab € 13,495*
€ 18,875*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,875*
€ 22,46125
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,815*
€ 21,19985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,215*
€ 20,48585
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,795*
€ 19,98605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,865*
€ 18,87935
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,495*
€ 16,05905
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.