Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6051550-804 Elfenbein 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187520
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187520
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187520
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6051550-804
EAN/GTIN:
     4009236028907
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6051550-804. Farbe: Elfenbein. Tiefe: 135 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polyester. Model: 6051550-804. Produktlinie: Europa. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.108 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.108 g
Farbe:
Elfenbein
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,82*
€ 30,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,92*
€ 28,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.