Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 4724025-701 Weiß, Silber 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187533
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187533
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187533
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4724025-701
EAN/GTIN:
     4009236534798
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4724025-701. Farbe: Weiß, Silber. Tiefe: 116 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Acetat. Model: 4724025-701. Produktlinie: Manhanttan. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.163 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.163 g
Farbe:
Weiß,Silber
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
116 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,13*
€ 41,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,88*
€ 41,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,51*
€ 39,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,67*
€ 38,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,04*
€ 30,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.