Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 4642525-534 Indischgelb 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187560
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187560
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187560
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4642525-534
EAN/GTIN:
     4009236511560
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4642525-534. Farbe: Indischgelb. Tiefe: 116 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Acetat. Model: 4642525-534. Produktlinie: Lyon. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.118 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.118 g
Farbe:
Indischgelb
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,23*
€ 37,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,02*
€ 36,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,90*
€ 35,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,92*
€ 34,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,00*
€ 33,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,93*
€ 27,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.