Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 7180350-804 Elfenbein 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187569
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187569
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187569
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     7180350-804
EAN/GTIN:
     4009236120977
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 7180350-804. Farbe: Elfenbein. Tiefe: 90 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 7180350-804. Produktlinie: Doppelsatin. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.05 g. Breite: 3 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.05 g
Farbe:
Elfenbein
Höhe:
28 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,24*
€ 31,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,98*
€ 30,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,08*
€ 29,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,31*
€ 28,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,24*
€ 22,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.