Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 4724025-634 Gold 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187589
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187589
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187589
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4724025-634
EAN/GTIN:
     4009236527455
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4724025-634. Farbe: Gold. Tiefe: 116 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Acetat. Model: 4724025-634. Produktlinie: Manhanttan. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.163 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.163 g
Farbe:
Gold
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
116 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,15*
€ 41,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,86*
€ 41,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,34*
€ 39,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,69*
€ 38,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,46*
€ 37,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,02*
€ 30,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.