Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6072525-705 Gelb 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187610
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187610
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187610
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6072525-705
EAN/GTIN:
     4009236136961
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6072525-705. Farbe: Gelb . Tiefe: 105 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 6072525-705. Produktlinie: Four Seasons. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.073 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.073 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
105 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 6,10*
€ 9,20*
Lager 94QG7
nicht lagernd
2
€ 2,90*
ab € 12,26*
€ 16,77*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.