Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6191020-705 Sonnengelb, Weiß 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187613
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187613
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187613
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6191020-705
EAN/GTIN:
     4009236022424
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6191020-705. Farbe: Sonnengelb, Weiß. Tiefe: 90 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 6191020-705. Produktlinie: Karo Vichy. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.05 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.05 g
Farbe:
Sonnengelb,Weiß
Höhe:
43 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,44*
€ 31,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,17*
€ 31,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,48*
€ 29,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,83*
€ 28,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,55*
€ 23,26
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.