Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 4644025-355 Moosgrün 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187659
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187659
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187659
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     4644025-355
EAN/GTIN:
     4009236527783
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 4644025-355. Farbe: Moosgrün. Tiefe: 116 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 116 mm. Material: Acetat. Model: 4644025-355. Produktlinie: Lyon. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.165 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.165 g
Farbe:
Moosgrün
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
116 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 4,97*
€ 7,66*
Lager 94QG7
nicht lagernd
2
€ 2,90*
ab € 12,85*
€ 18,00*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,0757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.