Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6014025-612 Hellblau 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187674
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187674
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187674
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6014025-612
EAN/GTIN:
     4009236531223
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6014025-612. Farbe: Hellblau. Tiefe: 90 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 3 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 6014025-612. Produktlinie: Sheer. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.071 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.071 g
Farbe:
Hellblau
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,34*
€ 45,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,17*
€ 45,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,54*
€ 43,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,88*
€ 42,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,42*
€ 40,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,83*
€ 34,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.