Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1421520-623 Kupfer 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187681
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187681
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187681
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1421520-623
EAN/GTIN:
     4009236109309
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1421520-623. Farbe: Kupfer. Tiefe: 105 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 3 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 1421520-623. Produktlinie: Devon. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.07 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.07 g
Farbe:
Kupfer
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 8,26334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,37*
€ 39,71
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,08*
€ 39,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,93*
€ 38,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,03*
€ 36,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,00*
€ 35,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.