Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1422520-344 Rosegold 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187694
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187694
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187694
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1422520-344
EAN/GTIN:
     4009236143181
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1422520-344. Farbe: Rosegold. Tiefe: 105 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 3 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 1422520-344. Produktlinie: Devon. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 20 m. Gewicht: 0.098 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.098 g
Farbe:
Rosegold
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 9,87334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,31*
€ 46,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,04*
€ 46,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,54*
€ 44,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,71*
€ 43,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,20*
€ 41,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,62*
€ 35,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.