Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 1879099-634 Gold 91 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187697
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187697
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187697
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     1879099-634
EAN/GTIN:
     4009236504470
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 1879099-634. Farbe: Gold. Tiefe: 135 mm. Höhe: 93 mm. Im Lieferumfang enthalten: 3 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polypropylen. Model: 1879099-634. Produktlinie: America. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 91 m. Gewicht: 0.578 g. Breite: 90 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.578 g
Farbe:
Gold
Höhe:
93 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 15,68667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,17*
€ 73,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,39*
€ 73,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,14*
€ 70,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,96*
€ 67,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 54,56*
€ 64,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,06*
€ 56,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.