Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6051550-556 Altgrün 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187715
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187715
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187715
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6051550-556
EAN/GTIN:
     4009236122810
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6051550-556. Farbe: altGrün. Tiefe: 135 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polyester. Model: 6051550-556. Produktlinie: Europa. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.108 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.108 g
Farbe:
Altgrün
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,82*
€ 15,2558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,6489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,64*
€ 13,8516
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.