Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Geschenkband PRAESENT 6052550-607 Grün 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187722
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187722
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187722
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6052550-607
EAN/GTIN:
     4009236537430
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6052550-607. Farbe: Grün. Tiefe: 135 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polyester. Model: 6052550-607. Produktlinie: Europa. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.159 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.159 g
Farbe:
Grün
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,89*
€ 40,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,52*
€ 39,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,11*
€ 38,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,48*
€ 37,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,32*
€ 36,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,10*
€ 29,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.