Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6054050-136 Pastellgrün 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187726
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187726
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187726
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6054050-136
EAN/GTIN:
     4009236122841
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6054050-136. Farbe: Pastellgrün. Tiefe: 135 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 135 mm. Material: Polyester. Model: 6054050-136. Produktlinie: Europa. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 50 m. Gewicht: 0.21 g. Breite: 40 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.21 g
Farbe:
Pastellgrün
Höhe:
43 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 15,385* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,30*
€ 49,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,05*
€ 48,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,17*
€ 46,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,59*
€ 45,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,96*
€ 43,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,77*
€ 36,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.