Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6071025-127 Grasgrün 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187730
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187730
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187730
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6071025-127
EAN/GTIN:
     4009236105127
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6071025-127. Farbe: Grasgrün. Tiefe: 90 mm. Höhe: 43 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 6071025-127. Produktlinie: Four Seasons. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.042 g. Breite: 10 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.042 g
Farbe:
Grasgrün
Höhe:
43 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 7,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,14*
€ 25,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,78*
€ 24,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,45*
€ 23,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,04*
€ 22,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.