Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6071525-127 Grasgrün 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187731
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187731
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187731
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6071525-127
EAN/GTIN:
     4009236105448
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6071525-127. Farbe: Grasgrün. Tiefe: 105 mm. Höhe: 18 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 6071525-127. Produktlinie: Four Seasons. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.049 g. Breite: 15 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.049 g
Farbe:
Grasgrün
Höhe:
18 mm
Breite:
15 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 9,485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,74*
€ 30,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,49*
€ 30,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,05*
€ 27,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,97*
€ 22,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.