Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6072525-607 Golfgrün 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187736
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187736
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187736
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6072525-607
EAN/GTIN:
     4009236136978
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6072525-607. Farbe: Golfgrün . Tiefe: 105 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 6072525-607. Produktlinie: Four Seasons. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.073 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.073 g
Farbe:
Golfgrün
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenkband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,40*
€ 40,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,12*
€ 40,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,70*
€ 38,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,98*
€ 38,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,93*
€ 36,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,50*
€ 30,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.