Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6072525-907 Tannengrün 25 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187740
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187740
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187740
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6072525-907
EAN/GTIN:
     4009236000545
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6072525-907. Farbe: Tannengrün . Tiefe: 105 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 2 x Geschenkband. Länge: 105 mm. Material: Polyester. Model: 6072525-907. Produktlinie: Four Seasons. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.073 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.073 g
Farbe:
Tannengrün
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
105 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,78*
€ 39,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,18*
€ 37,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,43*
€ 36,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,27*
€ 34,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,48*
€ 29,13
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.