Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband PRAESENT 6012525-621 Olive 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187746
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187746
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187746
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     6012525-621
EAN/GTIN:
     4009236536136
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
PRAESENT Geschenkband 6012525-621. Farbe: Olive. Tiefe: 90 mm. Höhe: 28 mm. Im Lieferumfang enthalten: 3 x Geschenkband. Länge: 90 mm. Material: Polyester. Model: 6012525-621. Produktlinie: Sheer. Produkttyp: Geschenkband. Band Länge: 25 m. Gewicht: 0.05 g. Breite: 25 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.05 g
Farbe:
Olive
Höhe:
28 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
90 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 3,74*
€ 5,57*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 4,29*
€ 6,37*
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 2,90*
ab € 7,33334*
€ 10,49334*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 10,49334*
€ 12,48707
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,83334*
€ 11,70167
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,62334*
€ 11,45177
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,27334*
€ 11,03527
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,90334*
€ 10,59497
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 7,33334*
€ 8,72667
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 31,48002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.